TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-2

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1658525-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズAMP-LATCH 622 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80524248 1658525-2
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする