TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, PS0S0DSXB

TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, PS0S0DSXB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズCorcom P 定格電圧250 V ac 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~40 結線方法ファストン 実装タイプスナップイン 動作周波数(Hz)50/60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80525474 PS0S0DSXB
オープン
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする