TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, オス ケーブルマウント 2013798-1

TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, オス ケーブルマウント 2013798-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスオス 接続方向ストレート USB規格2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80536446 2013798-1
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする