TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, オス ケーブルマウント 2040305-1

TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, オス ケーブルマウント 2040305-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント USB規格2 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80536455 2040305-1
オープン
249,800
274,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする