TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 1903814-1

TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 1903814-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート 内容量1セット(70個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80536498 1903814-1
オープン
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする