TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-5

TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1827864-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)15.1 幅(mm)12.45 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDynamic 1000 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80538966 1-1827864-5
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする