TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 87456-8

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 87456-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)17.78幅(mm)6.1ピッチ(mm)2.54極数12シリーズAMPMODU MOD IV材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターライン2列コネクタ接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8053921987456-8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする