TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTON, 黒 926539-5

TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTON, 黒 926539-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

材質ナイロン 長さ(mm)22.9 種類プラグ 極数1 シリーズAMP FASTON RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80540375 926539-5
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする