TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179552-2

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179552-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)23.03 幅(mm)12.7 ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80541416 1-179552-2
オープン
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする