TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 180908-5

TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 180908-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

材質ナイロン66 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数2 シリーズAMP FASTIN-FASTON RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80541608 180908-5
オープン
6,198
6,818 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする