TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 2-1318120-3

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 2-1318120-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)8.9幅(mm)12.03ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ダイナミックコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805418972-1318120-3
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする