TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212609-1

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212609-1 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)30.22 ピッチ(mm)5.08 極数4 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数1 幅(inch)1.542 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PCB Connector 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80542956 212609-1
オープン
979
1,077 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする