曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 794059-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 794059-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.05材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80546718794059-1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする