TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 5.0 Power Keyシリーズ 圧着 1376347-1
最小動作温度-30℃
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 5.0 Power Keyシリーズ 圧着 1376347-1
注文コード
80547059
シリーズ5.0 Power Key適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30内容量1袋(100個)