TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640707-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640707-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング表面処理(コンタクト)光沢スズAWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805480573-640707-1
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする