TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 181299-1
最小動作温度-65℃ 錫AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 181299-1
注文コード
80548678
シリーズAMPMODU MOD I適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)リン青銅AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD Iコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-65内容量1袋(100個)