TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 281423-1
最小動作温度-65℃ 錫AWG
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 281423-1
注文コード
80548800
シリーズAMPMODU MOD I適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMPMODU MOD Iコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)12表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65内容量1袋(100個)