TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,50mΩ,±5%

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,50mΩ,±5% TE CONNECTIVITY

シリーズTHS10 定格電力(W)10 抵抗(MΩ)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80551819 THS10R05J
オープン
509
560 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする