TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 D-436-59
全長(mm)
27.94
シリーズ
D-436
絶縁体
PVDF
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80555346
D-436-59
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください