TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 Tap 赤 53440-2

TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 Tap 赤 53440-2 TE CONNECTIVITY

全長(mm)17.45 直径(Φmm)12.29 タイプ【スプライス】Tap 絶縁体ガラス繊維入りナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ20 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト) 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80555364 53440-2
オープン
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする