TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子

TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル 取付方式ケーブルマウント シリーズType III + 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ ジェンダーメス コンタクトサイズ(mm)16 ケーブルサイズ(AWG)18 → 15 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80555730 163084-1
オープン
8,498
9,348 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする