TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 ストレート 5100141-1
ピッチ(mm)2
極数125
シリーズZ-PACK HM
定格電圧500 V ac
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)PET
行数5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プレスイン
オス・メスオス
カラム数25
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプB
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
内容量1個