TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 垂直 5106509-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 垂直 5106509-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2 極数154 シリーズ5106509 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)ポリエステル 行数7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスフィット、スルーホール オス・メスオス カラム数25 実装タイプ基板実装 コネクタタイプ【バックプレーン】コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケル, 錫 最大動作温度(℃)125 接続方向垂直 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80557078 5106509-1
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする