TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 60 極, 3 列 ストレート 6469083-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 60 極, 3 列 ストレート 6469083-1 TE CONNECTIVITY

ピッチ(mm)2.5 極数60 シリーズZ-PACK HM-Zd 定格電圧250 V ac 材質(ハウジング)PET 行数3 定格電流(mA)700 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス カラム数10 コネクタタイプ【バックプレーン】3ペア、高速ハードメトリック 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80557130 6469083-1
オープン
48,980
53,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする