TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 55 極, 5 列 ライトアングル 5352115-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 55 極, 5 列 ライトアングル 5352115-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2 極数55 シリーズZ-PACK HM 定格電圧500 V ac 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス カラム数11 シリーズ番号5352115 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプC 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80557367 5352115-1
オープン
1,698
1,868 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする