TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明 B-155シリーズ

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明 B-155シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質ポリオレフィン透明規格ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006入数1RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ長(mm)26最小ケーブル径(Φmm)0.4最大ケーブル径(Φmm)1.7最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80559214B-155-9001
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする