TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 B-155シリーズ
材質
ポリオレフィン
色
青
規格
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
入数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
42
最小ケーブル径(Φmm)
1.8
最大ケーブル径(Φmm)
4.5
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559284
B-155-9003
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください