TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929967-1

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929967-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ【コンタクト】パワー シリーズAMP 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品シール構造丸型コネクタ 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559695 929967-1
オープン
469
516 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする