TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66360-3

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66360-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ 表面処理(コンタクト)リン酸銅 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559930 66360-3
オープン
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする