TE Connectivity プラグ式端子台 2極 5.08mm 1列 796638-2

TE Connectivity プラグ式端子台 2極 5.08mm 1列 796638-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 → 0 V 定格電流(A)15 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80562294 796638-2
オープン
689
758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする