TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑

TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

材質ポリアミド ピッチ(mm)3.5 極数8 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)11 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80562538 284539-8
オープン
679
747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする