TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80562976
品番
1-1103638-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
タイプ
コネクタインサート
極数
16
シリーズ
HE
定格電圧
400 V
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P+E
オス・メス
オス