TE Connectivity ポテンショメーター, 470kΩ, 0.4W

TE Connectivity ポテンショメーター, 470kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ【ポテンショメータ】ロータリ 軸径6.35 定格電力(W)0.4 シャフト長さL(mm)50 回転数1 許容差±20% 材質(エレメント)カーボン RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 実装タイプパネルマウント ギャング数1 最大抵抗(kΩ)470 電気テーパーリニア 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80563290 1624211-2
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする