TE Connectivity リボンケーブル, 6芯

TE Connectivity リボンケーブル, 6芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)200.5 ピッチ(mm)【線間】1.27 極数6 規格RoHS対応、UL シリーズMicro-MaTch 定格電圧100 V AWG28 シールド非遮蔽 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法終端処理済み ケーブル種類【リボンケーブル】フラット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80563947 2205069-3
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする