TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
全長(mm)
38.1
色
黄
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
DuraSeal
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
12 → 10 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565600
D-406-0003
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください