TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 D-406-0002

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 D-406-0002 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)31.75タイプ【スプライス】バットシリーズDuraSeal絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ16 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80565627D-406-0002
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする