TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト, メス, 圧着端子193990-2

TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト, メス, 圧着端子193990-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズType XII 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品丸型プラスチックコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に銀 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80565715 193990-2
オープン
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする