TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 170mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A1R0JTDG

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 170mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A1R0JTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【最小品質ファクター】20 長さ(mm)2.29 寸法(mm)2.29×1.73×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.73 シリーズ3650 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数100MHz パッケージ/ケース0805 (2012M) インダクタンス(μH)1 最大直流電流(mA)170mA 最大直流抵抗(Ω)2.5 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80569048 36502A1R0JTDG
オープン
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする