TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 3.3 nH, 840mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mm, 36501E3N3JTDG

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 3.3 nH, 840mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mm, 36501E3N3JTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【最小品質ファクター】19 長さ(mm)1.27 寸法(mm)1.27×0.76×0.61 高さ(mm)0.61 奥行(mm)0.76 シリーズ3650 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数7GHz パッケージ/ケース0402 (1005M) インダクタンス(nH)3.3 最大直流電流(mA)840 最大直流抵抗(mΩ)66 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80569249 36501E3N3JTDG
オープン
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする