TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 39 nH, 500mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A39NJTDG
仕様【最小品質ファクター】60
長さ(mm)2.29
寸法(mm)2.29×1.73×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.73
シリーズ3650
許容差±5%
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大自己共振周波数2GHz
パッケージ/ケース0805 (2012M)
インダクタンス(nH)39
最大直流電流(mA)500
最大直流抵抗(mΩ)290
内容量1セット(2000個)