TE Connectivity 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, 206036-2

TE Connectivity 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, 206036-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数3 シリーズCPC Series 3 ソケットorプラグソケット 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570186 206036-2
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする