TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838893-2

TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 1838893-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570265 1838893-2
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする