TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, 796096-2

TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, 796096-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプインライン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570344 796096-2
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする