TE Connectivity 基板ヘッダ, 34極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ

TE Connectivity 基板ヘッダ, 34極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2.54 シリーズAMP-LATCH 端子種別はんだ 定格電流(A)1 行数2 コンタクト数34 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80571175 2-5499206-8
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする