TE Connectivity 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

TE Connectivity 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.8 極数40 シリーズFree Height 定格電圧100 V 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80572128 5-5179009-1
オープン
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする