TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, SQMR51K5J

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, SQMR51K5J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズSQM5 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80580729 SQMR51K5J
オープン
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする