TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4

TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4 TE CONNECTIVITY

幅(mm)63.4 グレー 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80586469 776164-4
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする