TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 42極 オス 基板ヘッダ, 1-967280-1
幅(mm)
37.1
色
黒
高さ(mm)
32.5
タイプ
基板ヘッダ
シリーズ
Timer
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
プラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586679
1-967280-1
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください