TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967241-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967241-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)34.6 高さ(mm)26.3 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)37.75 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン 最大動作温度(℃)85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80587196 1-967241-1
オープン
379
417 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする