TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス タブハウジング, 1-1564416-1
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
27
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
2
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
フランジマウント
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80587379
1-1564416-1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください